{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse-⌀ | 30 mm | |
Bügel-⌀ | 3,5 mm | |
schließanlagenfähig | nein | |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | |
Zahlenkombination individuell einstellbar | ja | |
passend für Steckeinsätze | nein | |
ermöglicht TSA-Kontrolle durch Zollbehörden ohne Beschädigung | ja | |
Anzahl Schlüssel | 0 | |
Anzahl Zahlenrollen | 3 | |
Produktart | Vorhängeschloss |
Artikelnummer | 085825 30 | |
EAN / GTIN | 4003482309612 | |
Herstellernummer | 77/30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() TSA- / Zahlenkombinationsschloss 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 043 Stück sofort lieferbar
9,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 0 | 0 |
Anzahl Zahlenrollen | 3 | 3 |
passend für Steckeinsätze | nein | nein |
schließanlagenfähig | nein | nein |
Schließnummer individuell austauschbar | nein | nein |
Zahlenkombination individuell einstellbar | ja | ja |
Produktart | Vorhängeschloss | Vorhängeschloss |