• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Möbeltresor CityLine C340K

Artikel-Nr.: 085802 C340K
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlosstyp Hochsicherheits Doppelbartschloss
Höhe außen 528 mm
Breite außen 435 mm
Tiefe außen 382 mm
Höhe innen 440 mm
Breite innen 350 mm
Tiefe innen 292 mm
Inhalt 45,3 l
Gewicht 49 kg
Produktart Tresor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085802 C340K
EAN / GTIN 4003482411605
Herstellernummer 41160

Beschreibung

Ausführung:

Möbeleinsatztresor CityLine, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (1995) mit Ordnertiefe A4. Doppelwandiger Korpus mit doppelwandiger Tür. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B.
Starke Verriegelung durch Rundbolzen. Herausnehmbarer Fachboden.
Mit Sicherheits-Doppelbartschloss.

Verwendung:

Für Wand- und / oder Bodenbefestigung.

Hinweis:

Weitere Tresore in unterschiedlichen Größen und Sicherheitslevel auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb