• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Möbeltresor CityLine C340E

Artikel-Nr.: 085802 C340E
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1
Schlosstyp elektronisches Zahlenschloss
Höhe außen 528 mm
Breite außen 435 mm
Tiefe außen 382 mm
Höhe innen 440 mm
Breite innen 350 mm
Tiefe innen 292 mm
Inhalt 45,3 l
Gewicht 49 kg
Produktart Tresor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085802 C340E
EAN / GTIN 4003482411704
Herstellernummer 41170

Beschreibung

Ausführung:

Möbeleinsatztresor CityLine, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (1995) mit Ordnertiefe A4. Doppelwandiger Korpus mit doppelwandiger Tür. Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B.
Starke Verriegelung durch Rundbolzen. Herausnehmbarer Fachboden.
Mit elektronischem Zahlenschloss SECUTRONIC inklusive Batterien, Manipulationssicherung. Grafik-Display mit Touchtastatur.

Verwendung:

Für Wand- und / oder Bodenbefestigung.

Hinweis:

Weitere Tresore in unterschiedlichen Größen und Sicherheitslevel auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb