RFID Chip Plug 100-teilig, Typ: PLUG

Artikel-Nr.: 085673 PLUG
Kopieren
Setpreis 100 Stück (2,65 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 10,2 mm
Höhe 3,9 mm
Frequenz 13,56 MHz
Anzahl Teile 100
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produktart RFID Technik

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085673 PLUG
Kopieren
EAN / GTIN 2050002006553
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Beschreibung

Ausführung:

Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.

Vorteil:

Hoffmann Group Connected

Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb