Lackmarker 780 W

Artikel-Nr.: 085168 W

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,74 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schreibfarbe weiß
    temperaturbeständig bis 1.000 °C
    UV-beständig ja
    wasserfest ja
    Herstellerbezeichnung Lackmarker 780
    Produktart Lackmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085168 W
    EAN / GTIN 4004764023066
    Herstellernummer 4-780049

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
    Extra feine Spitze. Strichbreite ca. 0,8 mm.

    Verwendung:

    Hitzebeständig bis 400 °C (weiß bis 1000 °C).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb