Lackmarker 780, Schreibfarbe: GR

Artikel-Nr.: 085168 GR
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe grün
temperaturbeständig bis 400 °C
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung Lackmarker 780
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085168 GR
EAN / GTIN 4004764023103
Herstellernummer 4-780-9-004

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
Extra feine Spitze. Strichbreite ca. 0,8 mm.

Verwendung:

Hitzebeständig bis 400 °C (weiß bis 1000 °C).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb