Lackmarker 750 W

Artikel-Nr.: 085167 W

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,49 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,74 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 292 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schreibfarbe weiß
    maximale Strichstärke 4 mm
    minimale Strichstärke 2 mm
    schnelltrocknend ja
    UV-beständig ja
    wasserfest ja
    Herstellerbezeichnung Lackmarker 750
    Produktart Lackmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085167 W
    EAN / GTIN 4004764018642
    Herstellernummer 4-750049

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für 2 - 4 mm breite Markierungen.
    Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.

    Verwendung:

    Zum Markieren auch auf dunklen und sauberen Oberflächen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb