Lackmarker 750, Schreibfarbe: B

Artikel-Nr.: 085167 B
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
726 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe blau
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung Lackmarker 750
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085167 B
EAN / GTIN 4004764018529
Herstellernummer 4-750003

Beschreibung

Ausführung:

Für 2 - 4 mm breite Markierungen.
Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.

Verwendung:

Zum Markieren auch auf dunklen und sauberen Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb