Permanentmarker R

Artikel-Nr.: 085131 R

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    2,67 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung edding retract 11
    maximale Strichstärke 3 mm
    minimale Strichstärke 1,5 mm
    Schreibfarbe rot
    Produktart Permanentmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085131 R
    EAN / GTIN 4004764869510
    Herstellernummer 4-11002

    Beschreibung

    Ausführung:

    edding retract 11, Rundspitze, Strichstärke ca. 1,5 − 3 mm. Ein-Hand-Bedienung.

    Verwendung:

    Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb