Permanentmarker, Schreibfarbe: BL

Artikel-Nr.: 085131 BL
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung edding retract 11
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1,5 mm
Schreibfarbe schwarz
Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085131 BL
EAN / GTIN 4004764869503
Herstellernummer 4-11001

Beschreibung

Ausführung:

edding retract 11, Rundspitze, Strichstärke ca. 1,5 − 3 mm. Ein-Hand-Bedienung.

Verwendung:

Zum Beschriften von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb