Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment inklusive Koffer, Innen-⌀: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 084430 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Innen-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innen-⌀ 1/4 Zoll
Produktart Kühlsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084430 1/4
EAN / GTIN 4037728290105
Herstellernummer 0290110

Beschreibung

Inhalt:

6 Schlauchmodule
1 Montierzange Kunststoff
1 Y-Verteiler
1 Abstellhahn
je 1 Flachdüse 16 Loch, 27 mm und 32 mm.
je 1 Runddüsen ⌀ 1,6 mm, ⌀ 3,2 mm, ⌀ 6,4 mm
je 1 Gewindeanschlüsse 1/4 Zoll und 1/8 Zoll
1 Rückschlagventil 1/4 Zoll
1 Koffer mit Schaumstoffeinlage

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb