Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment inklusive Koffer 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 084430 1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Innen-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Innen-⌀ 1/2 Zoll
    Produktart Kühlsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 084430 1/2
    EAN / GTIN 4037728290204
    Herstellernummer 0290120

    Beschreibung

    Inhalt:

    6 Schlauchmodule
    1 Montierzange Kunststoff
    1 Y-Verteiler
    1 Abstellhahn
    je 1 Flachdüse 8 Loch, 35 mm, 50 mm
    je 1 Runddüsen ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
    je 1 Gewindeanschlüsse 3/8 Zoll und 1/2 Zoll
    1 Rückschlagventil 1/2 Zoll
    1 Koffer mit Schaumstoffeinlage

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb