Ausführung:
Flexibles Kühlmittel-Schlauchsystem für die präzise Übergabe von Kühlschmiermittel und Luft. Durch die Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ist das Schlauchsystem auch für den Einsatz in Bereichen und Branchen mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Hygiene geeignet. Umfangreichstes System am Markt mit insgesamt 4 System-Größen. Kompatibel zu allen gängigen Werkzeugträgersystemen. Die Metallgelenkschläuche sind zudem vorgehemmt, d.h. der Kühlmittelschlauch hält selbst im nicht verschraubten Zustand die Position. Durch die Edelstahl-Ausführung erreichen die Komponenten eine weit höhere Lebensdauer und sind außerdem bis 50 bar Hochdruck einsetzbar.
Lieferumfang:
Komplettleitung 315 mm
bestehend aus:
1x Adapter 1/2 Zoll
1x Basisstück 129,5mm
6x Basisstück 29,5mm
1x Runddüse ⌀6mm
1x Mutter Gr.2
Hinweis:
Gr. SET-1 bis SET-4 sind vormontierte Komplettleitungen für den direkten Anschluss. Sämtliche Systemgrößen (0-3) mit allen dazugehörigen Einzelkomponenten wie z.B. Verbindungsstücke, Adapter oder Düsen sind auf Anfrage erhältlich.