Metall-Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: M6X1

Artikel-Nr.: 084411 M6X1
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kühlsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084411 M6X1
EAN / GTIN 4037728070011

Beschreibung

Ausführung:

Flexibles Kühlmittel-Schlauchsystem für die präzise Übergabe von Kühlschmiermittel und Luft. Durch die Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ist das Schlauchsystem auch für den Einsatz in Bereichen und Branchen mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Hygiene geeignet. Umfangreichstes System am Markt mit insgesamt 4 System-Größen. Kompatibel zu allen gängigen Werkzeugträgersystemen. Die Metallgelenkschläuche sind zudem vorgehemmt, d.h. der Kühlmittelschlauch hält selbst im nicht verschraubten Zustand die Position. Durch die Edelstahl-Ausführung erreichen die Komponenten eine weit höhere Lebensdauer und sind außerdem bis 50 bar Hochdruck einsetzbar.
Maschinenanschluß M6x1 für Systemgröße 0

Hinweis:

Gr. SET-1 bis SET-4 sind vormontierte Komplettleitungen für den direkten Anschluss. Sämtliche Systemgrößen (0-3) mit allen dazugehörigen Einzelkomponenten wie z.B. Verbindungsstücke, Adapter oder Düsen sind auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb