Schlauchsystem 1/4 Zoll RD

Artikel-Nr.: 084400 RD
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kühlsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084400 RD
EAN / GTIN 4037728298064
Herstellernummer 0290080-6

Beschreibung

Ausführung:

Schlauchsystem aus Kunststoff für Kühlschmiermittel und Luft. Betriebsdruck bis max. 6 bar, mit Klemmbriden Gr. CLAMP bis 60 bar.
  • Kompatibel zu fast allen gängigen Systemen ohne Adapter.
  • Modulares Stecksystem, individuell unter Verwendung der Montierzange kombinierbar.
  • Durchflussmenge: ca. 15 Liter/min. (1/4 Zoll), größter Außen-⌀ 17 mm.

Lieferumfang:

je 2 Runddüsen mit
Innen-⌀: 1,6 / 3,2 / 6,4 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb