Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: CLAMP

Artikel-Nr.: 084400 CLAMP
Setpreis 11 Stück (2,06 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kühlsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084400 CLAMP
EAN / GTIN 4037728211322
Herstellernummer 0211032

Beschreibung

Ausführung:

Schlauchsystem aus Kunststoff für Kühlschmiermittel und Luft. Betriebsdruck bis max. 6 bar, mit Klemmbriden Gr. CLAMP bis 60 bar.
  • Kompatibel zu fast allen gängigen Systemen ohne Adapter.
  • Modulares Stecksystem, individuell unter Verwendung der Montierzange kombinierbar.
  • Durchflussmenge: ca. 15 Liter/min. (1/4 Zoll), größter Außen-⌀ 17 mm.

Verwendung:

Zur nachträglichen, prozesssicheren Fixierung des bestehenden Systems bis 60 bar.

Lieferumfang:

11 Klemmbriden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb