{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Innen-⌀ Behälter | 360 mm - 405 mm | |
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
maximale Förderleistung | 600 g/min | |
maximaler Abschmierdruck | 400 bar | |
benötigter Luftdruck | 3 bar - 10 bar | |
geeignet für Behälterinhalt | 50 kg | |
Produktart | Schmiergerät |
Artikelnummer | 084000 50 | |
EAN / GTIN | 4024937412879 | |
Herstellernummer | 41287 |