Druckluft-Schmiergerät mobil, geeignet für Behälterinhalt: 25kg

Artikel-Nr.: 084000 25
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

geeignet für Behälterinhalt (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innen-⌀ Behälter 300 mm - 340 mm
Energieversorgung Druckluftbetrieben
maximale Förderleistung 600 g/min
maximaler Abschmierdruck 400 bar
benötigter Luftdruck 3 bar - 10 bar
geeignet für Behälterinhalt 25 kg
Produktart Schmiergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084000 25
EAN / GTIN 4024937410806
Herstellernummer 41080

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Druckluft-Schmiergerät mit Fahrwagen zum wirtschaftlichen und sicheren Fördern von Langzeitfetten. Hohe Förderleistung durch Übersetzungsverhältnis 1 : 55, sowie Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Durchmesser. Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2, auch Bio-Fette (Mehrzweckfette).

Lieferumfang:

Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel, Hochdruck-Abschmierpistole und 4m Schlauch.

Hinweis:

Das Schmiergerät ist selbstschmierend und bedarf keines zusätzlichen Leitungsölers. Die Verwendung eines Druckminderers mit Wasserabscheider ist zu empfehlen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb