Druckluft-Schmiergerät mobil, geeignet für Behälterinhalt: 15/18kg

Artikel-Nr.: 084000 15/18
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 2-3 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

geeignet für Behälterinhalt (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innen-⌀ Behälter 255 mm - 282 mm
Energieversorgung Druckluftbetrieben
maximale Förderleistung 600 g/min
maximaler Abschmierdruck 400 bar
benötigter Luftdruck 3 bar - 10 bar
geeignet für Behälterinhalt 15 / 18 kg
Produktart Schmiergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084000 15/18
Kopieren
EAN / GTIN 4024937410790
Kopieren
Herstellernummer 41079
Kopieren
Hersteller Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Mobiles Druckluft-Schmiergerät mit Fahrwagen zum wirtschaftlichen und sicheren Fördern von Langzeitfetten. Hohe Förderleistung durch Übersetzungsverhältnis 1 : 55 sowie Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Durchmesser. Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2, auch Bio-Fette (Mehrzweckfette).

Lieferumfang:

Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel, Hochdruck-Abschmierpistole und 4 m Schlauch.

Hinweis:

Das Schmiergerät ist selbstschmierend und bedarf keines zusätzlichen Leitungsölers. Die Verwendung eines Druckminderers mit Wasserabscheider ist zu empfehlen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb