{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | grau | |
Herstellerbezeichnung | GPH-110GF | |
Klebebandart | doppelseitig | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 3,7 N/mm | |
temperaturbeständig bis | 150 °C - 230 °C | |
Material Abdeckung | Silikonisierter PE Film | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 40 % - 65 % | |
Mindesthaltbarkeit | 24 Monat | |
Farbe | grau | |
Länge | 33 m | |
Breite | 19 mm | |
Stärke | 1,1 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083786 19X33 | |
EAN / GTIN | 4054596196858 | |
Herstellernummer | 7100099833 |