3M Doppelseitiges-Klebeband VHB™, für hohe Temperaturbeständigkeit, grau, Breite×Länge (mm×m) 19X11

Artikel-Nr.: 083786 19X11
(2,65 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    USP1 VHB™
    USP2 grau
    Herstellerbezeichnung GPH-110GF
    Klebebandart doppelseitig
    Klebmasse Acrylat
    Klebkraft auf Stahl 3,7 N/mm
    temperaturbeständig bis 150 °C - 230 °C
    Material Abdeckung Silikonisierter PE Film
    Lagertemperatur 16 °C - 25 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 40 % - 65 %
    Mindesthaltbarkeit 24 Monat
    Farbe grau
    Länge 11 m
    Breite 19 mm
    Stärke 1,1 mm
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083786 19X11
    EAN / GTIN 4054596823778
    Herstellernummer 7100227350

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.
    Das 3M™ GPH-110GF besteht aus einem anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken, haltbaren und dauerhaften Verbindung.

    Hinweis:

    Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.
    Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb