Präzisionsklebeband Set 30X50

Artikel-Nr.: 083772 30X50
Setpreis 8 Stück (0,17 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
385 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 0,11 N/mm
Dehnungsfähigkeit 4 %
Zugfestigkeit 3,8 N/mm
Besonderheit UV-beständig; handeinreißbar; scharfe Farbkante
Anwendung Bündeln; Fixieren; Maskieren; Abkleben
temperaturbeständig bis 100 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe orange
Länge 50 m
Breite 30 mm
Stärke 0,08 mm
Anzahl Klebebänder 8
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083772 30X50
EAN / GTIN 4062406242374
Herstellernummer 083772 30X50

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.
Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen, UV-beständig.
  • Dünnes Standardabdeckband aus Spezialpapier (Washi) für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen.
  • Gute Haftung und Reißfestigkeit.
  • Einsatzdauer im Innenbereich bis zu 3 Monate und im Außenbereich bis zu 4 Wochen.

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb