{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klebebandart | einseitig | |
Klebmasse | Acrylat | |
Klebkraft auf Stahl | 0,11 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 4 % | |
Zugfestigkeit | 3,8 N/mm | |
Besonderheit | UV-beständig; handeinreißbar; scharfe Farbkante | |
Anwendung | Bündeln; Fixieren; Maskieren; Abkleben | |
temperaturbeständig bis | 100 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | orange | |
Länge | 50 m | |
Breite | 18 mm | |
Stärke | 0,08 mm | |
Anzahl Klebebänder | 12 | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083772 18X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242336 | |
Herstellernummer | 083772 18X50 |