Druckverschlussband DUAL-LOCK™ SJ3560

Artikel-Nr.: 083697 SJ3560
(18,29 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SJ3560
Klebebandart Klettband
Klebmasse Acrylat
Anzahl Wiederverschließbarkeit 1.000
temperaturbeständig bis -30 °C - 95 °C
Anwendungsbereich Innen- und Außenbereich
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 °C
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transparent
Länge 45,7 m
Breite 25 mm
Stärke 5,7 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083697 SJ3560
EAN / GTIN 50021200862828
Herstellernummer 7000001960

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Wiederlösbare Befestigungssysteme sind die Alternative zu traditionellen Fügemethoden wie Schrauben, Nieten, Nägeln oder Klemmen.
DUAL-LOCK für erhöhte Zugfestigkeit, leichtes und schnelles Öffnen durch einfache Schälbewegung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb