Druckverschlussband DUAL-LOCK™ SJ3540

Artikel-Nr.: 083697 SJ3540
(12,06 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SJ3540
Klebebandart Klettband
Klebmasse Synthesekautschuk
Anzahl Wiederverschließbarkeit 1.000
temperaturbeständig bis -30 °C - 70 °C
Anwendungsbereich Innenbereich
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 °C
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe schwarz
Länge 45,7 m
Breite 25 mm
Stärke 5,7 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083697 SJ3540
EAN / GTIN 50021200658124
Herstellernummer 7100108749

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Wiederlösbare Befestigungssysteme sind die Alternative zu traditionellen Fügemethoden wie Schrauben, Nieten, Nägeln oder Klemmen.
DUAL-LOCK für erhöhte Zugfestigkeit, leichtes und schnelles Öffnen durch einfache Schälbewegung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb