{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 4120 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | PVC-Folie | |
Klebmasse | Naturkautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,2 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 75 % | |
Zugfestigkeit | 4,3 N/mm | |
Besonderheit | bedruckbar; leises abrollen; handeinreißbar | |
Anwendung | Verpacken | |
temperaturbeständig bis | 80 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | transparent | |
Länge | 66 m | |
Breite | 50 mm | |
Stärke | 0,05 mm | |
Anzahl Klebebänder | 6 | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083672 CLEAR | |
EAN / GTIN | 4005801188083 | |
Herstellernummer | 04120-00008-00 |