Verpackungs-Klebeband Set 6-teilig BEIGE

Artikel-Nr.: 083672 BEIGE
Setpreis 6 Stück (0,07 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
537 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4120
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,2 N/mm
Dehnungsfähigkeit 75 %
Zugfestigkeit 4,3 N/mm
Besonderheit bedruckbar; leises abrollen; handeinreißbar
Anwendung Verpacken
temperaturbeständig bis 80 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe beige
Länge 66 m
Breite 50 mm
Stärke 0,05 mm
Anzahl Klebebänder 6
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083672 BEIGE
EAN / GTIN 4005801003409
Herstellernummer 04120-00042-00

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Verpackungsklebeband ist auf allen handelsüblichen Handabrollern verwendbar, leise abrollend.
Das tesapack® 4120 ist ein hochwertiges PVC-Klebeband mit einer starken Naturkautschukklebmasse.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb