Alternativartikel:

Filament-Klebeband 50X50

Artikel-Nr.: 083666 50X50
(0,19 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 448 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8954
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PP-Folie
Klebmasse Synthesekautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,7 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 13,5 N/mm
Besonderheit abriebbeständig; reißfest; feuchtigkeitsbeständig
Anwendung Verkleben; Bündeln; Verpacken
temperaturbeständig bis 60 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 21 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transparent
Länge 50 m
Breite 50 mm
Stärke 0,13 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083666 50X50
EAN / GTIN 2050001712370
Herstellernummer 7000095692

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 8954 besteht aus PP mit hochfester Glasfaserverstärkung (längs und quer) mit sehr hoher Reiß- und Abriebfestigkeit. Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet!

Verwendung:

Zum Bündeln und Sichern, z. B. als Paletten- oder Produktsicherung.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb