{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 8954 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | PP-Folie | |
Klebmasse | Synthesekautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,7 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 10 % | |
Zugfestigkeit | 13,5 N/mm | |
Besonderheit | abriebbeständig; reißfest; feuchtigkeitsbeständig | |
Anwendung | Verkleben; Bündeln; Verpacken | |
temperaturbeständig bis | 60 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 21 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % | |
Mindesthaltbarkeit | 12 Monat | |
Farbe | transparent | |
Länge | 50 m | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 0,13 mm | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083666 25X50 | |
EAN / GTIN | 2050001712363 | |
Herstellernummer | 7000095691 |