Papierabdeckband-Set 50X50

Artikel-Nr.: 083645 50X50
Setpreis 6 Stück (0,10 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
849 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung tesakrepp® 4329
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Papier
Klebmasse Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl 0,28 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 0,33 N/mm
Besonderheit handeinreißbar; repulpierbar; beschriftbar
Anwendung Abdeckarbeiten
temperaturbeständig bis 70 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %
Farbe gelblich
Länge 50 m
Breite 50 mm
Stärke 0,13 mm
Anzahl Klebebänder 6
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083645 50X50
EAN / GTIN 4005801208538
Herstellernummer 04329-00005-01

Beschreibung

Ausführung:

Das tesakrepp® 4329 ist ein schwach gekrepptes dünnes und flexibles Papierabdeckband, besitzt eine hohe Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaltung. Des Weiteren ist es auch geeigent für allgemeine Abdeck- und Lackierarbeiten bei Temperaturbelastungen bis 70 °C.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb