{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | tesakrepp® 4329 | |
Klebebandart | einseitig | |
Trägermaterial | Papier | |
Klebmasse | Naturkautschuk | |
Klebkraft auf Stahl | 0,28 N/mm | |
Dehnungsfähigkeit | 10 % | |
Zugfestigkeit | 0,33 N/mm | |
Besonderheit | handeinreißbar; repulpierbar; beschriftbar | |
Anwendung | Abdeckarbeiten | |
temperaturbeständig bis | 70 °C | |
Liner vorhanden | nein | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Lager Luftfeuchtigkeit | 50 % - 70 % | |
Farbe | gelblich | |
Länge | 50 m | |
Breite | 25 mm | |
Stärke | 0,13 mm | |
Anzahl Klebebänder | 12 | |
Produktart | Klebeband |
Artikelnummer | 083645 25X50 | |
EAN / GTIN | 4005801208460 | |
Herstellernummer | 04329-00002-01 |