PVC-Klebeband weich YELLOW

Artikel-Nr.: 083641 YELLOW
(1,64 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 471F
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Gummi-Harz
Klebkraft auf Stahl 3,9 N/mm
Dehnungsfähigkeit 265 %
Zugfestigkeit 31,5 N/mm
temperaturbeständig bis 75 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe gelb
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,13 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083641 YELLOW
EAN / GTIN 051115688560
Herstellernummer 7100044478

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 471F kann zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen verwendet werden, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen oder Dekorleisten. Es haftet auf unterschiedlichsten Oberflächen und kann daher schnell, tropffrei sowie ohne Trocken- oder Reinigungsaufwand aufgebracht werden und lässt sich ohne Klebstoffrückstände wieder entfernen.
Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
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
    Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb