PVC-Klebeband weich WHITE

Artikel-Nr.: 083641 WHITE
(1,64 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 471F
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebmasse Gummi-Harz
Klebkraft auf Stahl 3,9 N/mm
Dehnungsfähigkeit 265 %
Zugfestigkeit 31,5 N/mm
temperaturbeständig bis 75 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe weiß
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,13 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083641 WHITE
EAN / GTIN 051115688539
Herstellernummer 7100044650

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 471F kann zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen verwendet werden, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen oder Dekorleisten. Es haftet auf unterschiedlichsten Oberflächen und kann daher schnell, tropffrei sowie ohne Trocken- oder Reinigungsaufwand aufgebracht werden und lässt sich ohne Klebstoffrückstände wieder entfernen.
Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb