Bodenmarkierungsband extra stark YELLOW

Artikel-Nr.: 083639 YELLOW
Neuheit
(3,45 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 971
Klebebandart einseitig
Trägermaterial Vinyl
Klebmasse Gummi-Harz
Klebkraft auf Stahl 0,4 N/mm
Dehnungsfähigkeit 247 %
Zugfestigkeit 12,31 N/mm
Liner vorhanden ja
Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 40 % - 65 %
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Farbe gelb
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,43 mm
Produktart Bodenmarkierungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083639 YELLOW
EAN / GTIN 638060409800
Herstellernummer 7100249185

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.
Das 3M™ 971 ist ein sehr strapazierfähiges Klebeband und wurde speziell für den Einsatz in Bereichen entwickelt, die härtesten Beanspruchungen ausgesetzt sind. Selbst auf Flächen mit konstantem Staplerverkehr und häufigem Palettenverschub setzt es weiterhin deutliche Zeichen. In Fällen, in denen häufiger Wechsel von Prozessabläufen angesagt ist, lässt es sich bei einem Austausch schnell und sauber wieder entfernen.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb