Bodenmarkierungsband extra stark BLUE

Artikel-Nr.: 083639 BLUE
(3,45 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 971
    Klebebandart einseitig
    Trägermaterial Vinyl
    Klebmasse Gummi-Harz
    Klebkraft auf Stahl 0,4 N/mm
    Dehnungsfähigkeit 247 %
    Zugfestigkeit 12,31 N/mm
    Liner vorhanden ja
    Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
    Lager Luftfeuchtigkeit 40 % - 65 %
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
    Farbe blau
    Länge 33 m
    Breite 50 mm
    Stärke 0,43 mm
    Produktart Bodenmarkierungsband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083639 BLUE
    EAN / GTIN 638060409848
    Herstellernummer 7100253141

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.
    Das 3M™ 971 ist ein sehr strapazierfähiges Klebeband und wurde speziell für den Einsatz in Bereichen entwickelt, die härtesten Beanspruchungen ausgesetzt sind. Selbst auf Flächen mit konstantem Staplerverkehr und häufigem Palettenverschub setzt es weiterhin deutliche Zeichen. In Fällen, in denen häufiger Wechsel von Prozessabläufen angesagt ist, lässt es sich bei einem Austausch schnell und sauber wieder entfernen.

    Hinweis:

    Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb