4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK, Anschlussgewinde: 1/8

Artikel-Nr.: 083596 1/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschlussgewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 70 mm
Anschlussgewinde 1/8
Produktart Greifmundstück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083596 1/8
EAN / GTIN 4016553245603
Herstellernummer 32 456 03
Hersteller MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Beschreibung

Ausführung:

safeLOCK zum sicheren An- und Abkoppeln bis über 600 bar.
Inklusive Linear-Drehgelenk und integrierte Hochleistungs-Dichtung.

Passend für:

Fettpressen Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb