4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK, Anschlussgewinde: M10

Artikel-Nr.: 083596 M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anschlussgewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 70 mm
Anschlussgewinde M10
Produktart Greifmundstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083596 M10
EAN / GTIN 4016553245504
Herstellernummer 32 455 04

Beschreibung

Ausführung:

safeLOCK zum sicheren An- und Abkoppeln bis über 600 bar.
Inklusive Linear-Drehgelenk und integrierte Hochleistungs-Dichtung.

Passend für:

Fettpressen mit Anschlussgewinde M10×1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb