Lube-Shuttle® System-Fettpresse

Artikel-Nr.: 083581
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 400 g
Arbeitsdruck 400 bar
Prüfdruck 800 bar
Anschlussgewinde Schlauch R1/8 Zoll
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083581
EAN / GTIN 4016553031060
Herstellernummer 30 310 60

Beschreibung

Ausführung:

Handhebelfettpresse für patentierte Lube-Shuttle-System-Kartuschen mit verzinktem Fettbehälter.
Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche ohne Öffnen der Presse.
Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen. Kein Entlüften nötig!

Lieferumfang:

Inklusive Panzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile