Mehrzweck-Fettkartusche für Lube-Shuttle®-Fettpressen, 400 g, Typ: UNI

Artikel-Nr.: 083592 UNI
(14,38 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
469 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ UNI
Inhalt 400 g
53 mm
Länge 262 mm
Temperaturbereich -30 °C - 120 °C
Bezeichnung nach DIN 51502 K2K-30
Produktart Kartusche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Herstellernummer 31 200 23

Beschreibung

Ausführung:

Lithium-Mehrzweckfett für Kugel-, Wälz- und Gleitlager.

Passend für:

Fettpressen Nr. 083581 und Nr. 083587.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb