Profi-Stoßpresse mit Mundstück 62 ml

Artikel-Nr.: 083557 62
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 62 ml
Arbeitsdruck 250 bar
Länge gesamt 170 mm
⌀ Pressenbehälter 30,5 mm
Mundstück Typ Spitz
Werkstoff Behälter Stahl brüniert
Produktart Fettpresse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083557 62
EAN / GTIN 4024937040218
Herstellernummer 04021000

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertig verzinkte Hochdruckpressen 100 % dicht.
Einsatzbereich: Für den reduzierten Schmierbedarf an Fahrzeugen und Maschinen. Zum sauberen Transport in Werkzeugkästen oder im Ablagefach für Bordwerkzeuge in Fahrzeugen oder an Maschinen. Förderleistung: max. 0,3 cm³/Hub. Druck: max. 250 bar.
geeignet für Fette mittlerer Konsistenz (Klasse 2) und hochviskose Öle.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb