Profi-Stoßpresse mit Mundstück 60 ml

Artikel-Nr.: 083557 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 60 ml
    Arbeitsdruck 250 bar
    Länge gesamt 170 mm
    ⌀ Pressenbehälter 30,5 mm
    Mundstück Typ Universal
    Werkstoff Behälter Stahl brüniert
    Produktart Fettpresse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083557 60
    EAN / GTIN 4024937600290
    Herstellernummer 04032

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertig verzinkte Hochdruckpressen 100 % dicht.
    Einsatzbereich: Für den reduzierten Schmierbedarf an Fahrzeugen und Maschinen. Zum sauberen Transport in Werkzeugkästen oder im Ablagefach für Bordwerkzeuge in Fahrzeugen oder an Maschinen. Förderleistung: max. 0,3 cm³/Hub. Druck: max. 250 bar.
    geeignet für Fette mittlerer Konsistenz (Klasse 2) und hochviskose Öle.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb