Einfüll-Trichter 3

Artikel-Nr.: 083541 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff
Typ 3
Produktart Trichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083541 3
EAN / GTIN 4024937300183
Herstellernummer 30018

Beschreibung

Ausführung:

Trichter mit abnehmbarem Auslauf. Trichter-⌀ 160 mm.
Trichter aus verzinktem Stahl mit eingesetztem Sieb aus Messing, abschraubbarer, gerader Auslauf aus Polyethylen für eine Verwendung auch an niedrigen Einsatzstellen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb