Einfüll-Trichter 1

Artikel-Nr.: 083541 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff
Typ 1
Länge Auslauf-Schlauch 330 mm
Produktart Trichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Herstellernummer 81161

Beschreibung

Ausführung:

Trichter mit abnehmbarem Auslauf. Trichter-⌀ 160 mm.
Kunststoff-Trichter mit eingesetztem Sieb aus Edelstahl und abnehmbarem, flexiblem Auslaufschlauch.
Verträglichkeit:
lebensmittelverträglich
, öl- und säurefest, chemikalienbeständig, benzin-, kraftstoff-, kerosin- und heizölbeständig. Ebenso salzwasserbeständig, bremsflüssigkeitsbeständig, ethanol- und glykolbeständig und kühlmittel- und frostschutzbeständig. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 80 °C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb