Kleiner Plastiköler, Fassungsvermögen: 80ml

Artikel-Nr.: 083529 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
440 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 80 ml
Behälter Länge 40 mm
Behälter Breite 20 mm
Behälter Höhe 70 mm
Werkstoff Behälter Kunststoff
Werkstoff Auslaufrohr Messing
Produktart Öler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083529 80
EAN / GTIN 4024937809495
Herstellernummer 80949

Beschreibung

Ausführung:

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, für Rostlöser und Öle aller Art.
Auslaufsicherer Werkzeugtaschenöler mit starrem Messing-Auslaufrohr mit Lederdichtung, dicht durch Drehverschluss an der Spitze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb