Small plastic bottle oiler 70 ml

Artikel-Nr.: 083529 70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
579 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Capacity (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fassungsvermögen 70 ml
    Behälter Länge 55 mm
    Behälter Breite 30 mm
    Behälter Höhe 55 mm
    Werkstoff Behälter Kunststoff
    Werkstoff Auslaufrohr Kunststoff
    Produktart Öler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083529 70
    EAN / GTIN 4024937815472
    Herstellernummer 81547

    Beschreibung

    Version:

    Unbreakable flexible pressure oiler made from polythene, resistant to oils, acids and fuel, for all types of rust removers and oils.
    Bellows oiler with pump-action suction for metered application of liquids, with captive protective cap on the discharge spout.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb