Hochtemperatur-Silikon Tube, 80 ml, Farbe: RED

Artikel-Nr.: 083493 RED
Kopieren
Preis pro 1 Stück (17,25 € / 100 Milliliter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,80 € / 1 Stück
    (17,25 € / 100 Milliliter)
  • ab 12 Stück
    11,50 € / 1 Stück
    (14,38 € / 100 Milliliter)
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HT Silikon
Chemische Basis Silikon
Kinematische Viskosität 20,5 mm2/s
Dichte 1,08 g/cm³
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -60 °C - 260 °C
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 35 °C
Flammpunkt 100 °C
Handfestigkeit nach 5 min
Funktionsfestigkeit nach 1.440 min
Eigenschaft witterungsbeständig; ölbeständig; fettbeständig; dauerelastisch
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl; Glas; Keramik
Härte nach Shore A 30
Dehnungsfähigkeit 300 %
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe rot
Füllmenge 80 ml
Lagertemperatur 5 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Dichtungsmasse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083493 RED
Kopieren
EAN / GTIN 4260205360323
Kopieren
Herstellernummer WK 158-080T
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.

Verwendung:

Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Ge-häusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimageräten, Batteriekästen und Scheinwerfer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb