{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Référence fabricant | Silicone HT | |
Base chimique | Silicone | |
Viscosité cinématique | 20,5 mm2/s | |
Densité | 1,03 g/cm3 | |
Forme | pâteux | |
Plage de températures | -50 °C - 250 °C | |
Température de traitement | 5 °C - 35 °C | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Maniabilité après | 10 min | |
Utilisable après | 1 440 min | |
Propriété | résistant aux intempéries; Résistants à l'huile; résistant aux graisses; élasticité durable | |
pour matériau | Aluminium; Acier inoxydable; Verre; Céramique | |
Dureté suivant Shore A | 20 | |
Extensibilité | 450 % | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | noir | |
Contenance | 80 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Produktart | Dichtungsmasse |
Artikelnummer | 083493 BLACK | |
EAN / GTIN | 4260205360293 | |
Herstellernummer | WK 148-080T |