Silikonkartusche Industrie, neutralvernetzend WHITE

Artikel-Nr.: 083487 WHITE
Rabatt
18,42 €
(30,97 € / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,60 € 18,42 € / Stück
    (30,97 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    8,00 € 15,35 € / Stück
    (25,81 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Superflex
    Dichte 0,97 g/cm³
    Form pastös
    Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 120 °C
    Verarbeitungstemperatur 5 °C - 40 °C
    Flammpunkt 100 °C
    Handfestigkeit nach 15 min
    Funktionsfestigkeit nach 1.440 min
    Eigenschaft alterungsbeständig; säurefrei; geruchsneutral
    geeignet für Material Glas; Porzellan; Kunststoff
    geeignet für Einsatzbereich Innen- und Außenbereich; Sanitärbereich
    Härte nach Shore A 18
    Dehnungsfähigkeit 450 %
    Farbe weiß
    Füllmenge 310 ml
    Lagertemperatur 5 °C - 25 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
    Produktart Dichtungsmasse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083487 WHITE
    EAN / GTIN 4260205360446
    Herstellernummer WK 321-300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.
    Neutralvernetzend, nicht korrosiv, Allround-Silikon für vielfältige Anwendungen geeignet (auch Naturstein).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb