Silikonkartusche Industrie, neutralvernetzend, 310 ml, Farbe: GREY

Artikel-Nr.: 083487 GREY
(60,77 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,84 € / Stück
    (60,77 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    15,70 € / Stück
    (50,65 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
417 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Superflex
Chemische Basis Silikon
Dichte 0,97 g/cm³
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 120 °C
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 40 °C
Flammpunkt 100 °C
Handfestigkeit nach 15 min
Funktionsfestigkeit nach 1.440 min
Eigenschaft alterungsbeständig; säurefrei; geruchsneutral
geeignet für Material Glas; Porzellan; Kunststoff
geeignet für Einsatzbereich Innen- und Außenbereich; Sanitärbereich
Härte nach Shore A 17
Dehnungsfähigkeit 450 %
Farbe grau
Füllmenge 310 ml
Lagertemperatur 5 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Dichtungsmasse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083487 GREY
EAN / GTIN 4260205365182
Herstellernummer WK 322-300

Beschreibung

Ausführung:

Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.
Neutralvernetzend, nicht korrosiv, Allround-Silikon für vielfältige Anwendungen geeignet (auch Naturstein).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb