{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Gluematic 5000 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 220 V - 240 V | |
Leistungsaufnahme | 120 W | |
Aufheizzeit | 3 min - 5 min | |
Temperaturbereich | 210 °C - 220 °C | |
maximaler ⌀ des Klebesticks | 11 mm | |
maximale Förderleistung | 22 g/min | |
Produktart | Heißklebepistole |
Artikelnummer | 083385 332716 | |
EAN / GTIN | 4007841332716 | |
Herstellernummer | 332716 |